Startseite
Nicht mehr in Produktion

SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 6.8KW,AI - AR24TXFYAWKNEU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.4...7.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090245848

Artikelnummer

SMGAR24TXFYAWKNEU

Herstellernummer

AR24TXFYAWKNEU

Hersteller

SMG

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.4...7.6 kW

Heizleistung:

1.2...9.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

299 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

1055 mm

Tiefe:

215 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.33

SEER (Kühlen):

6.4

COP (Heizen):

3.15

SCOP (Heizen):

3.8

Schallleistungsniveau:

62...62 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

1032...1032 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1032...1032 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

26...45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

26...45 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Entfeuchtungskapazität:

2.5 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

11.6 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Cebu Wi-Fi, Climatizzatore a parete, R32 • Wi-Fi integrato e Intelligenza Artificiale • Controllo Vocale (Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa) • Easy Filter Plus • Silenziosità • Compatibile in versione Monosplit con unità esterna AR24TXFYAWKXEU (SET F-AR24CBU) • Compatibile in versione Multisplit con Unità esterne Serie T • 24000 BTU