SAMSUNG - SMGAR18BXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 5KW,AI, - AR18BXFYAWKNEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.6...6.7 kW
Packung
1 ST
EAN
8806092973435
Artikelnummer
SMGAR18BXFYAWKNEU
Herstellernummer
AR18BXFYAWKNEU
Hersteller
SMG
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.6...6.7 kW
Heizleistung:
1.3...8 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
299 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
1055 mm
Tiefe:
215 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.6
SEER (Kühlen):
6.8
COP (Heizen):
3.73
SCOP (Heizen):
4.1
Schallleistungsniveau:
58...58 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
942...942 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
942...942 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
25...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25...41 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
12.3 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja