Startseite
Nicht mehr in Produktion

SAMSUNG - SMGAR07TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 2KW,AI - AR07TXFYAWKNEU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAR07TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 2KW,AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 2...2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090228124

Artikelnummer

SMGAR07TXFYAWKNEU

Herstellernummer

AR07TXFYAWKNEU

Hersteller

SMG

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

2...2 kW

Heizleistung:

2.2...2.2 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

299 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

820 mm

Tiefe:

215 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

54...54 dB(A)

Luftvolumenstrom Kühlen:

594...594 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

594...594 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

19...36 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

19...36 dB(A)

Entfeuchtungskapazität:

0.5 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

9 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

SAMSUNG : U.I. UNIV. CEBU WIFI 2KW AI, Unità interna per condizionatore