Startseite

SAMSUNG - SMGAJ100TXJ5KG/EU U.E.PENTA 10KW SERIE T, COMM.NASA - AJ100TXJ5KG/EU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAJ100TXJ5KG/EU U.E.PENTA 10KW SERIE T, COMM.NASA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 5

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung gesamt - 10...10 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090223792

Artikelnummer

SMGAJ100TXJ5KG/EU

Herstellernummer

AJ100TXJ5KG/EU

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

5

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung gesamt:

10...10 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

12...12 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

330 mm

Breite:

940 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

54...54 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

56...56 dB(A)

Schallleistungsniveau:

70...70 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Kältemittelinhalt:

2.7 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Min. Leitungslänge pro Kreis:

3 m

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Max. Leitungslänge pro Kreis:

25 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

75 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

SAMSUNG : U.E.PENTA 10KW SERIE T COMM.NASA, Unità esterna multisplit per condizionatore