SAMSUNG - SMGACL-55DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 5. - ACL-55DF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kühlen - ja
Breite - 1355 mm
Geeignet für Heizung - ja
Mit Frischluftanschluss - nein
Höhe - 249 mm
Packung
1 ST
EAN
8806090268700
Artikelnummer
SMGACL-55DF
Herstellernummer
ACL-55DF
Hersteller
SMG
Geeignet für Kühlen:
ja
Breite:
1355 mm
Geeignet für Heizung:
ja
Mit Frischluftanschluss:
nein
Höhe:
249 mm
Mit getrennten Batterien:
nein
Schalldruckniveau hoch:
53 dB(A)
Schalldruckniveau mittel:
46 dB(A)
Schalldruckniveau niedrig:
39 dB(A)
Mit Abtropfwanne:
nein
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Abluft frontseitig:
nein
Mit Filter:
ja
Standardfarbe:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Mit Gitter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Mit Entlüfter:
nein
Wasseranschlüsse links:
nein
Mit eingebautem Einstellregler:
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Einbautiefe einstellbar:
nein
Tiefe:
353 mm
Mit Einstellungsschalter:
nein
Mit Füßen:
nein


