Startseite

SABIANA SPA - SAB0071083D CFF-ECM-MV-3V-CB-T 30 CARISMA WHISPER 3V

KopierenKopieren
SABIANA SPA - SAB0071083D CFF-ECM-MV-3V-CB-T 30 CARISMA WHISPER 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8057194029661

Artikelnummer

SAB0071083D

Herstellernummer

0071083D

Hersteller

SAB

Il ventilconvettore Carisma Whisper coniuga un bellissimo design e una ridotta profondità di ingombro con prestazioni in termini di livello sonoro e consumo energetico particolarmente interessanti.Carisma Whisper viene proposto nella versione MV a parete e nella versione IV ad incasso; la versione MV sposa una dimensione molto contenuta di 126 mm di profondità con un’estetica moderna che si integra molto bene con l’arredamento di qualsiasi tipo di abitazione, mantenendo ottime prestazioni in termini di rumore e consumo.Carisma Whisper è disponibile in 5 grandezze e 2 versioni (a parete e da incasso), ciascuna dotata di batteria di scambio termico a 2 ranghi. La serie Carisma Whisper è dotata di motore elettronico sincrono di tipo brushless BLAC (senza spazzole) e sensorless (senza sensori) a magneti permanenti controllato da una scheda inverter progettata e sviluppata in Italia. La portata dell’aria può essere variata inmaniera continua mediante un segnale 1-10 V. L’elevata efficienza anche abassonumero di giri consente una grande riduzione del consumo elettrico con valori di assorbimento, nelle più frequenti condizioni di utilizzo, non superiori a 5 Watt.I livelli sonori sono particolarmente contenuti in tutte le condizioni di funzionamento, senza alcun fenomeno di risonanza a nessuna frequenza.Un comando base ed un comando evoluto con funzionamento Bluetooth e Wi-Fi, oltre alla possibilità di gestione tramite APP, rendono questo ventilconvettore l’ideale soluzione per la climatizzazione di ogni ambiante residenziale.