Startseite

SABIANA SPA - SAB0017553 TEE90 TEE A 90° D 450 - 0017553

KopierenKopieren
SABIANA SPA - SAB0017553 TEE90 TEE A 90° D 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026853600336

Artikelnummer

SAB0017553

Herstellernummer

0017553

Hersteller

SAB

INOXSABIANA 50 RACCORDO TEE 90? ?450mm INOX 316L/INOX 304