Startseite

SABIANA SPA - SAB0017543 GO45 CURVA 45° D 450 - 0017543

KopierenKopieren
SABIANA SPA - SAB0017543 GO45 CURVA 45° D 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026853600275

Artikelnummer

SAB0017543

Herstellernummer

0017543

Hersteller

SAB

INOXSABIANA 50 CURVA A 45? ?450mm INOX 316L/INOX 304