S & P ITALIA SPA - SPI5800067000 SABIK-350-FM - 5800067000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 700...700 mm
Breite - 700...700 mm
Konsole für Wände geeignet - nein
Tragfähigkeit - 70 kg
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8445325107409
Artikelnummer
SPI5800067000
Herstellernummer
5800067000
Hersteller
SPI
Tiefe:
700...700 mm
Breite:
700...700 mm
Konsole für Wände geeignet:
nein
Tragfähigkeit:
70 kg
Werkstoff:
Stahl
Konsole für Decken geeignet:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Höhe:
250...250 mm
Geeignet für stehende Geräte:
ja
Farbe:
weiß
Konsole für Stahlsäulen geeignet:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Vibrationsdämpfern:
nein
Geeignet für hängende Geräte:
nein


