S & P ITALIA SPA - SPI5800046700 SABIK210-F-G4G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 246 mm
Werkstoff - synthetisch
Höhe - 168 mm
Nennvolumenstrom - 50...300 m³/h
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8445325020906
Artikelnummer
SPI5800046700
Herstellernummer
5800046700
Hersteller
SPI
Breite:
246 mm
Werkstoff:
synthetisch
Höhe:
168 mm
Nennvolumenstrom:
50...300 m³/h
Tiefe:
48 mm
Filterumrandung:
sonstige
Eingangsdruckunterschied:
12 Pa
Filterklasse nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Schutzplatte:
nein
Wirkungsgrad nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Kit filtros G4 + G4 recuperador SABIK 210