S & P ITALIA SPA - SPI5800025400 SABIK-WMC - 5800025400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 96...96 mm
Breite - 96...96 mm
Konsole für Wände geeignet - ja
Tragfähigkeit - 70 kg
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8413893882776
Artikelnummer
SPI5800025400
Herstellernummer
5800025400
Hersteller
SPI
Tiefe:
96...96 mm
Breite:
96...96 mm
Konsole für Wände geeignet:
ja
Tragfähigkeit:
70 kg
Werkstoff:
Aluminium
Konsole für Decken geeignet:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Höhe:
128...128 mm
Geeignet für stehende Geräte:
nein
Farbe:
grau
Konsole für Stahlsäulen geeignet:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Vibrationsdämpfern:
nein
Geeignet für hängende Geräte:
ja


