S & P ITALIA SPA - SPI5800016500 RED 80/90 - 5800016500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kanals - Kunststoff
Gepresst - nein
Werkstoffgüte Kanal - sonstige
Anschluss 1 - Einschubende
Perforierte Innenwand - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893592804
Artikelnummer
SPI5800016500
Herstellernummer
5800016500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Gepresst:
nein
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Anschluss 1:
Einschubende
Perforierte Innenwand:
nein
Anschluss 2:
Einschubende
Kanalreduzierung:
ja
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Formstückübergang:
nein
Länge:
96 mm
Einbettbar in Beton:
nein
Mit Aufschiebeprofil:
nein
Mit Aufschiebeklemme:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Antistatische Ausführung:
nein


