Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750400200 HXBR-355 ECOWATT - 5750400200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750400200 HXBR-355 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 3639.5 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Hygrostat - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Zeitschaltuhr - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893875259

Artikelnummer

SPI5750400200

Herstellernummer

5750400200

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

3639.5 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Hygrostat:

ohne

Farbe:

schwarz

Zeitschaltuhr:

ohne

Breite:

485 mm

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.18 W

Bedienung:

Stromnetz

Einbaudurchmesser:

358 mm

Höhe:

485 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Jalousieventil:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Rückschlagklappe:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Ventilatori elicoidali murali con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente, dal basso livello sonoro, protetti dalla corrosione tramite verniciatura al poliestere.MotoriMotori brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica incorportata.Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.Senso dell'aria Motore-Girante (flusso A).