S & P ITALIA SPA - SPI5750399900 HXBR-250 ECOWATT - 5750399900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2071.06 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Hygrostat - ohne
Farbe - schwarz
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893875228
Artikelnummer
SPI5750399900
Herstellernummer
5750399900
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2071.06 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Hygrostat:
ohne
Farbe:
schwarz
Zeitschaltuhr:
ohne
Breite:
370 mm
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.12 W
Bedienung:
Stromnetz
Einbaudurchmesser:
254 mm
Höhe:
370 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Jalousieventil:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Rückschlagklappe:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein


