S & P ITALIA SPA - SPI5750399800 HXBR-200 ECOWATT - 5750399800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1337 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Hygrostat - ohne
Farbe - schwarz
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893875211
Artikelnummer
SPI5750399800
Herstellernummer
5750399800
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1337 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Hygrostat:
ohne
Farbe:
schwarz
Zeitschaltuhr:
ohne
Breite:
312 mm
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Bedienung:
Stromnetz
Einbaudurchmesser:
200 mm
Höhe:
312 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Jalousieventil:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Rückschlagklappe:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein



