Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750399600 TXBR-400 ECOWATT - 5750399600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750399600 TXBR-400 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 5316 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893801944

Artikelnummer

SPI5750399600

Herstellernummer

5750399600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

5316 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

403 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

487 mm

Luftmenge bei Druck 2:

4870.11 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

75 Pa

Leistungsaufnahme:

0.33 kW

Druck 2:

25 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

4016.21 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

210 mm

Polumschaltbar:

nein