S & P ITALIA SPA - SPI5750254400 HXTR/2-250-A - 5750254400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1535.43 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 25 Pa
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893138729
Artikelnummer
SPI5750254400
Herstellernummer
5750254400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1535.43 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
25 Pa
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
100 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
1437 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0.11 W
Breite:
315 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
996.43 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
315 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Tiefe:
126 mm


