S & P ITALIA SPA - SPI5750253600 HXTR/4-250-A - 5750253600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 770.05 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 0 Pa
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893138712
Artikelnummer
SPI5750253600
Herstellernummer
5750253600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
770.05 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
0 Pa
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
25 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
770.05 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0.05 W
Breite:
315 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
545.35 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
315 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
126 mm