Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750251000 HXBR/4-250-A - 5750251000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750251000 HXBR/4-250-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 758.6 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 0 Pa

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893138699

Artikelnummer

SPI5750251000

Herstellernummer

5750251000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

758.6 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

0 Pa

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

25 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

758.64 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Leistungsaufnahme:

0.04 W

Breite:

315 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

508.87 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

315 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

126 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 4 poli.