S & P ITALIA SPA - SPI5750250200 HXBR/2-250-A - 5750250200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1557.22 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 25 Pa
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893138682
Artikelnummer
SPI5750250200
Herstellernummer
5750250200
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1557.22 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
25 Pa
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
100 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
1429.39 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Leistungsaufnahme:
0.11 W
Breite:
315 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
992.83 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
315 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
126 mm