S & P ITALIA SPA - SPI5740039300 HXBR/4-400-A - 5740039300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 5082.91 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 25 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893652607
Artikelnummer
SPI5740039300
Herstellernummer
5740039300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
5082.91 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
25 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
75 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
4597.6 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.27 W
Breite:
500 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
3697.3 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
500 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
200 mm


