S & P ITALIA SPA - SPI5720011500 HXTR/8-800-A - 5720011500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 17504.83 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 25 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893190833
Artikelnummer
SPI5720011500
Herstellernummer
5720011500
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
17504.83 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
25 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
75 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
15982.27 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
11953.14 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein


