Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5705080000 TCBT/2-250/H-B - 5705080000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5705080000 TCBT/2-250/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1726.25 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893666888

Artikelnummer

SPI5705080000

Herstellernummer

5705080000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1726.25 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Kanaldurchmesser:

254 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Durchmesser des Gehäuses:

327 mm

Luftmenge bei Druck 2:

1599.86 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

75 Pa

Druck 2:

25 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

1279.08 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 2 poli.