S & P ITALIA SPA - SPI5705079900 TCBB/4-355/H-B - 5705079900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2462.92 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893666871
Artikelnummer
SPI5705079900
Herstellernummer
5705079900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2462.92 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
355 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
426 mm
Luftmenge bei Druck 2:
2462.82 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
50 Pa
Druck 2:
0 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
1995.51 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


