S & P ITALIA SPA - SPI5705079600 TCBB/2-250/H-B - 5705079600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1682.39 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893666840
Artikelnummer
SPI5705079600
Herstellernummer
5705079600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1682.39 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
254 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
327 mm
Luftmenge bei Druck 2:
1559.41 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
100 Pa
Druck 2:
25 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
1001.49 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


