Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5700395600 HXTR/6-710-A - 5700395600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5700395600 HXTR/6-710-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 16106.99 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 50 Pa

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893138286

Artikelnummer

SPI5700395600

Herstellernummer

5700395600

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

16106.99 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

50 Pa

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

125 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

14164.17 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

1.02 W

Breite:

900 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

9201.8 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

900 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

206 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 6 poli.