Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A - 5700392300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienung - Stromnetz

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Zeitschaltuhr - ohne

  • Hygrostat - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893138248

Artikelnummer

SPI5700392300

Herstellernummer

5700392300

Hersteller

SPI

Bedienung:

Stromnetz

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Anschlussspannung:

400 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Breite:

800 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

800 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Tiefe:

182 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.