S & P ITALIA SPA - SPI5700390800 HXBR/4-630-A - 5700390800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 14012.37 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 75 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893772664
Artikelnummer
SPI5700390800
Herstellernummer
5700390800
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
14012.37 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
75 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
175 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
12297.58 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
1.25 W
Breite:
800 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
8422.6 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
800 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
207 mm


