Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5700384200 HXTR/4-500-A - 5700384200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5700384200 HXTR/4-500-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 9512.89 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 75 Pa

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893773401

Artikelnummer

SPI5700384200

Herstellernummer

5700384200

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

9512.89 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

75 Pa

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

175 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

8400.6 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.89 W

Breite:

630 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

5761.43 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

630 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

176 mm

Ventilatori elicoidali per installazione a parete con girante Sickle equilibrata su due piani, dal basso livello sonoro, protetto contro la corrosione tramite trattamento per cataforesi e verniciato al poliestere (1), motore a rotore esterno trifase (HXTR), con protezione termica incorporata. (1) Modello 800: motore-girante non verniciati.MotoriA 2, 4, 6, 8 o 12 poli, a seconda delle versioni.Tensione d'alimentazione:Trifase 400V-50Hz. 230/400V-50Hz (modelli 250).Modelli trifase con motore regolabile pervariazione di frequenza. Marca S&P modello HXTR/4-500-A (400V50HZ)C V5