S & P ITALIA SPA - SPI5605770800 TCBT/6-560/H-B - 5605770800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 7633.75 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893777911
Artikelnummer
SPI5605770800
Herstellernummer
5605770800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
7633.75 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
560 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
655 mm
Luftmenge bei Druck 2:
7054.8 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
75 Pa
Leistungsaufnahme:
0.36 kW
Druck 2:
25 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
5543.94 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
240 mm
Polumschaltbar:
nein


