S & P ITALIA SPA - SPI5605757800 HCFT/6-315/H-A - 5605757800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Hygrostat - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893394316
Artikelnummer
SPI5605757800
Herstellernummer
5605757800
Hersteller
SPI
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Anschlussspannung:
400 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Breite:
400 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
122 mm