S & P ITALIA SPA - SPI5605756500 HCFB/6-315/H-A - 5605756500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1617 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 0 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893363121
Artikelnummer
SPI5605756500
Herstellernummer
5605756500
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1617 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
0 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
25 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
1617 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.08 W
Breite:
400 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
1140.8 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
122 mm


