S & P ITALIA SPA - SPI5605725000 HCBT/6-900/H-A-X - 5605725000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Hygrostat - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893212917
Artikelnummer
SPI5605725000
Herstellernummer
5605725000
Hersteller
SPI
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Anschlussspannung:
400 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Breite:
1120 mm
Mit thermischem Schutz:
nein
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1120 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Tiefe:
400 mm


