S & P ITALIA SPA - SPI5605720100 HCFT/6-900/H-A-X - 5605720100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 31723.66 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 50 Pa
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893212863
Artikelnummer
SPI5605720100
Herstellernummer
5605720100
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
31723.66 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
50 Pa
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
150 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
28625.09 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
2.2 W
Breite:
1120 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
20892.17 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1120 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
400 mm


