Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5605718500 HCFT/4-900/H--AX - 5605718500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5605718500 HCFT/4-900/H--AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 45545.5 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 175 Pa

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893212856

Artikelnummer

SPI5605718500

Herstellernummer

5605718500

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

45545.5 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

175 Pa

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

400 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

41894.21 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Leistungsaufnahme:

7.09 W

Breite:

1120 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

28845.48 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1120 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

512 mm

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello HCFT/4-900/H-AX (400V50HZ) V5 .