S & P ITALIA SPA - SPI5604992600 TCBT/4-800/K-B - 5604992600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 34384.03 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893661173
Artikelnummer
SPI5604992600
Herstellernummer
5604992600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
34384.03 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
800 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
896 mm
Luftmenge bei Druck 2:
30080.56 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
400 Pa
Leistungsaufnahme:
5.17 kW
Druck 2:
175 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
13632.41 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
448 mm
Polumschaltbar:
nein


