Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604974600 HCFT/6-710/H-A

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604974600 HCFT/6-710/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 16256.02 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 50 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893609311

Artikelnummer

SPI5604974600

Herstellernummer

5604974600

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

16256.02 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

50 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

125 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

14013.31 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.89 W

Breite:

900 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

6946.89 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

900 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

218.5 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 6 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.