Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604636300 TCBB/4-500/H-B - 5604636300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604636300 TCBB/4-500/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 7503 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893658579

Artikelnummer

SPI5604636300

Herstellernummer

5604636300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

7503 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

500 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

595 mm

Luftmenge bei Druck 2:

6988.67 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

150 Pa

Druck 2:

50 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

5272.23 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 4 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.