Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604634700 TCBB/4-560/L-B - 5604634700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604634700 TCBB/4-560/L-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 11991 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893658623

Artikelnummer

SPI5604634700

Herstellernummer

5604634700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

11991 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

560 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

655 mm

Luftmenge bei Druck 2:

11014.3 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

200 Pa

Druck 2:

75 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

8095.04 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 4 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.