Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604602100 TCBT/4-800/H-B - 5604602100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604602100 TCBT/4-800/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 42452.56 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893661197

Artikelnummer

SPI5604602100

Herstellernummer

5604602100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

42452.56 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Kanaldurchmesser:

800 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Durchmesser des Gehäuses:

896 mm

Luftmenge bei Druck 2:

37817.71 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

350 Pa

Leistungsaufnahme:

7.69 kW

Druck 2:

150 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

30827.9 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

515 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello TCBT/4-800/H-B (400V50HZ) V5 .