Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604597300 TCBT/4-710/L-B - 5604597300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604597300 TCBT/4-710/L-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 20289 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893660572

Artikelnummer

SPI5604597300

Herstellernummer

5604597300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

20289 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Kanaldurchmesser:

710 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Durchmesser des Gehäuses:

806 mm

Luftmenge bei Druck 2:

17713.3 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

300 Pa

Druck 2:

125 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

10919.7 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 4 poli.