S & P ITALIA SPA - SPI5604390500 HCBT/6-800/L-A-X - 5604390500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 17596.25 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 75 Pa
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893636966
Artikelnummer
SPI5604390500
Herstellernummer
5604390500
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
17596.25 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
75 Pa
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
175 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
14173.5 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
1.02 W
Breite:
1000 mm
Mit thermischem Schutz:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
6944.58 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1000 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Tiefe:
318 mm


