S & P ITALIA SPA - SPI5604366400 HCBB/6-630/H-A - 5604366400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 10949.81 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 25 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893100849
Artikelnummer
SPI5604366400
Herstellernummer
5604366400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
10949.81 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
25 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
100 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
10147.13 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.59 W
Breite:
800 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
6829.93 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
800 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
150 mm


