S & P ITALIA SPA - SPI5604331800 TCBB/6-400/H-B - 5604331800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2822 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893098887
Artikelnummer
SPI5604331800
Herstellernummer
5604331800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2822 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
400 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
487 mm
Luftmenge bei Druck 2:
2822.69 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
25 Pa
Druck 2:
0 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
1989.83 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


