S & P ITALIA SPA - SPI5604311200 TCBT/6-450/H-B - 5604311200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 4018.4 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Anschlussspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8413893658463
Artikelnummer
SPI5604311200
Herstellernummer
5604311200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
4018.4 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
450 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
537 mm
Luftmenge bei Druck 2:
4018.47 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
50 Pa
Druck 2:
0 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
3171.73 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


