S & P ITALIA SPA - SPI5604309000 TCBT/4-630/L-B - 5604309000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 16368.76 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893660466
Artikelnummer
SPI5604309000
Herstellernummer
5604309000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
16368.76 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
630 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
725 mm
Luftmenge bei Druck 2:
14589.73 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
250 Pa
Leistungsaufnahme:
1.77 kW
Druck 2:
100 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
10148.02 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
240 mm
Polumschaltbar:
nein


