Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5604263300 HCFT/4-800/H-A-X - 5604263300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5604263300 HCFT/4-800/H-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 33411.16 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 200 Pa

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893095749

Artikelnummer

SPI5604263300

Herstellernummer

5604263300

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

33411.16 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

200 Pa

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

425 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Luftmenge bei Druck 2:

26636.89 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Leistungsaufnahme:

4.33 W

Breite:

1000 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

12698.34 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1000 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

442 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore trifase a 4 poli.Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.