S & P ITALIA SPA - SPI5603994500 TCBT/4-560/H-B - 5603994500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 13369 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Anschlussspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8413893657626
Artikelnummer
SPI5603994500
Herstellernummer
5603994500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
13369 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
560 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
655 mm
Luftmenge bei Druck 2:
12245.1 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
175 Pa
Druck 2:
75 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
9371.18 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


