S & P ITALIA SPA - SPI5603643000 HCBT/4-315/H-A - 5603643000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2380 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 0 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893770844
Artikelnummer
SPI5603643000
Herstellernummer
5603643000
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2380 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
0 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
50 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
2380 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.13 W
Breite:
400 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
1732.43 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
400 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
122 mm


