S & P ITALIA SPA - SPI5603640400 HCBB/4-560/H-A - 5603640400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 13396.63 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 100 Pa
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893755209
Artikelnummer
SPI5603640400
Herstellernummer
5603640400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
13396.63 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
100 Pa
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
225 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
11681.42 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
1.43 W
Breite:
710 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
8220.14 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
710 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
218.5 mm


